Non retournable

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC - 7323951

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256685

Réf. Sonepar

00553325668

Réf. Fournisseur

7323951

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7323951

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot