Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 39W 4808Lm 3500°K 57° GRIS - 7323955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256708
Réf. Sonepar
00553325670
Réf. Fournisseur
7323955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
BRIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


