Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC - 7324231

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257439

Réf. Sonepar

00553325743

Réf. Fournisseur

7324231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324231

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot