Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 7324155

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257064

Réf. Sonepar

00553325706

Réf. Fournisseur

7324155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

BRIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324155

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot