Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 49° BLANC - 7324051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3598 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673256593
Réf. Sonepar
00553325659
Réf. Fournisseur
7324051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3598 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.BLANC IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° BASE BLANCHE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324051
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


