Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC - 7324251

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3833Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257491

Réf. Sonepar

00553325749

Réf. Fournisseur

7324251

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

BRIOLED REFL.BLANC IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° BASE BLANCHE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324251

De la gamme de produit : Encastrés leds