Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR - 7324242

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257477

Réf. Sonepar

00553325747

Réf. Fournisseur

7324242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 39W 5450Lm 3000°K 28° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324242

De la gamme de produit : Encastrés leds