Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 40W 3911Lm 4000°K 37° NOIR - 7324142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257026
Réf. Sonepar
00553325702
Réf. Fournisseur
7324142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


