Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC - 7324731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673257613
Réf. Sonepar
00553325761
Réf. Fournisseur
7324731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5263Lm 3000°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


