Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BLANC - 7324651

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673257224
Réf. Sonepar
00553325722
Réf. Fournisseur
7324651
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


