Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR - 7324652

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673257231

Réf. Sonepar

00553325723

Réf. Fournisseur

7324652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 42° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324652

De la gamme de produit : Encastrés leds