Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5420Lm 3500°K 57° NOIR - 7324552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673256784
Réf. Sonepar
00553325678
Réf. Fournisseur
7324552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
BRIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


