Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR - 7324642

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673257200
Réf. Sonepar
00553325720
Réf. Fournisseur
7324642
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 42° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324642
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


