Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR - 7324542

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 45W 5533Lm 4000°K 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673256753

Réf. Sonepar

00553325675

Réf. Fournisseur

7324542

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

BRIOLED REFL.NOIR IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7324542

De la gamme de produit : Encastrés leds