Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 7342142

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259815

Réf. Sonepar

00553325981

Réf. Fournisseur

7342142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 19W 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot