Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC - 7342931

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259860

Réf. Sonepar

00553325986

Réf. Fournisseur

7342931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7342931

De la gamme de produit : Encastrés leds