Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 7342731

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673258962
Réf. Sonepar
00553342731
Réf. Fournisseur
7342731
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7342731
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc90 dali 27w 2685lm 3000°k 49° blanc
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.


