Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS - 7342755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673259044
Réf. Sonepar
00553325904
Réf. Fournisseur
7342755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


