Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC - 7342741

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673258993

Réf. Sonepar

00553325899

Réf. Fournisseur

7342741

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7342741

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc90 dali 27w 2822lm 4000°k 49° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie