Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR - 7342942

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259907

Réf. Sonepar

00553325990

Réf. Fournisseur

7342942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7342942

De la gamme de produit : Encastrés leds