Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC - 7342841

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259440

Réf. Sonepar

00553325944

Réf. Fournisseur

7342841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7342841

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc90 dali 27w 2822lm 4000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)