Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC - 7343931

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259143

Réf. Sonepar

00553325914

Réf. Fournisseur

7343931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000°K 57° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7343931

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot