Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC - 7344451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260101
Réf. Sonepar
00553326010
Réf. Fournisseur
7344451
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


