Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC - 7344351

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673259655

Réf. Sonepar

00553325965

Réf. Fournisseur

7344351

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 42° BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344351

De la gamme de produit : Encastrés leds