Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 57° BLANC - 7343951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673259204
Réf. Sonepar
00553325920
Réf. Fournisseur
7343951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7343951
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.brillant irc90 dali 39w 4808lm 3500°k 57° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


