Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 7343941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673259174
Réf. Sonepar
00553325917
Réf. Fournisseur
7343941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7343941
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


