Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR - 7344442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673260088
Réf. Sonepar
00553326008
Réf. Fournisseur
7344442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344442
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


