Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS - 7344155

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673259587

Réf. Sonepar

00553325958

Réf. Fournisseur

7344155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344155

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.brillant irc90 dali 40w 3833lm 3500°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur