Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR - 7344242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673259990
Réf. Sonepar
00553325999
Réf. Fournisseur
7344242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344242
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


