Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR - 7344732

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260149

Réf. Sonepar

00553326014

Réf. Fournisseur

7344732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 28° NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344732

De la gamme de produit : Encastrés leds