Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS - 7344755

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673260217

Réf. Sonepar

00553326021

Réf. Fournisseur

7344755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MIOLED REFL.BRILLANT IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7344755

De la gamme de produit : Encastrés leds