Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7572235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673250850
Réf. Sonepar
00553325085
Réf. Fournisseur
7572235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


