Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2339Lm 3000°K 49° BASE GRISE - 7572035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011727
Réf. Sonepar
00553572035
Réf. Fournisseur
7572035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572035
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 19w 2339lm 3000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


