Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7572145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251277
Réf. Sonepar
00553325127
Réf. Fournisseur
7572145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


