Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7572045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011758
Réf. Sonepar
00553572045
Réf. Fournisseur
7572045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7572045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 19w 2455lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


