Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BASE GRISE - 7572935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251338
Réf. Sonepar
00553325133
Réf. Fournisseur
7572935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


