Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE GRISE - 7572845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673250973
Réf. Sonepar
00553325097
Réf. Fournisseur
7572845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


