Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BASE GRISE - 7574535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251123
Réf. Sonepar
00553325112
Réf. Fournisseur
7574535
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5450Lm 3000°K 42° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


