Non retournable

Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 7574545

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251154

Réf. Sonepar

00553325115

Réf. Fournisseur

7574545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

MIOLED REFL.GRIS IRC80 39W 5723Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574545

De la gamme de produit : Encastrés leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot