Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7574135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251031
Réf. Sonepar
00553325103
Réf. Fournisseur
7574135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4344Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574135
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


