Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE GRISE - 7574255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2814 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251482
Réf. Sonepar
00553325148
Réf. Fournisseur
7574255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2814 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4471Lm 3500°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


