Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7574245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2847 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673251451
Réf. Sonepar
00553325145
Réf. Fournisseur
7574245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2847 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


