Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° BASE GRISE - 7575045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673011819
Réf. Sonepar
00553575045
Réf. Fournisseur
7575045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7575045
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 40w 4562lm 4000°k 49° gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.


