Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE GRISE - 7575735

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 6181...6181 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673030902

Réf. Sonepar

00553303098

Réf. Fournisseur

7575735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

6181...6181 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7575735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Mioled refl.blanc irc80 45w 6145lm 3000°k 57° gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.