Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE GRISE - 7574735

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251574

Réf. Sonepar

00553325157

Réf. Fournisseur

7574735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574735

De la gamme de produit : Encastrés leds