Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BASE GRISE - 7574845

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673251215

Réf. Sonepar

00553325121

Réf. Fournisseur

7574845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7574845

De la gamme de produit : Encastrés leds