Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° BASE GRISE - 7575745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6444 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673030933
Réf. Sonepar
00553303102
Réf. Fournisseur
7575745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6444 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7575745
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Mioled refl.blanc irc80 45w 6451lm 4000°k 57° gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


