Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BASE GRISE - 7362035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253370
Réf. Sonepar
00553325337
Réf. Fournisseur
7362035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2339Lm 3000°K 37° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


