Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE GRISE - 7361955

CopieCopie
Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673253042

Réf. Sonepar

00553325304

Réf. Fournisseur

7361955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2407Lm 3500°K 49° BASE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7361955

De la gamme de produit : Encastrés leds