Cubispot - MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE - 7362145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673253790
Réf. Sonepar
00553325379
Réf. Fournisseur
7362145
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MIOLED REFL.GRIS IRC80 DALI 19W 2455Lm 4000°K 23° BASE GRISE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 7362145
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


